Bomba positiva Waukesha 10 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 10 de acero inoxidable

Bomba Waukesha, bomba de desplazamiento positivo de acero inoxidable modelo 10DO. Conexiones de asiento biselado de 1-1/2 pulgadas. Con base, acoplamiento, protector y reductor Reliance de 2 hp. Serie D047846 SS, marco ss, tamaño 10, 2 HP 208-230/460 V, relación 1.5, 1730 RPM, 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 29a.GR792.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10DO
  • Número de serie: DO47846SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 10 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente