Bomba positiva Waukesha 10

Bomba positiva Waukesha 10

Bomba positiva Waukesha, modelo 10. S/N GT2062SS. Entrada (1) 1 pulg. Salida (1) 1 pulg. , Motor Euro Drive. 1 hp, 230/460 voltios, 3,9/1,95 amperios, 60 Hz, trifásico, 450/2250 rpm, 125/625 rpm finales. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH637.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10
  • Número de serie: GT2062SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente