Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130, s/n 81263SS. 10 hp, 208-230/460 /3/60, 1750 rpm, rango 5:1, las rpm mínimas son 35, las rpm máximas son 350 Dimensión total: 17 pulgadas de ancho, 69 pulgadas de largo, 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 47a.ME126a.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 81263SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente