Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha, SN 6890 SS, tamaño 130. Motor Reliance: ID No. P28G482D-G4-PH/ENC-TE. Bastidor 286 T, Tipo P, Ins. Clase B, 15 hp, 875 rpm, las rpm finales son 384. A 384 rpm, la bomba entrega 97 gpm a 20 psi. 230/460 voltios, 44/22 amperios, 60 hz, SF 1.0, Diseño B, Código G, trifásico. Nema Nom 84.0/MN6618. La relación de polea es 9:20,5. Dimensiones totales: 29 pulgadas de ancho, 56 pulgadas de largo, 27 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR10.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 6890 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Bomba positiva Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente