Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha con cubierta ventilada y cuerpo para enjuague. Tamaño 130, S/N 89142 SS. Conduzca: Waukesha, tamaño 79, s/n 1170-6.35.1. Motor: motores eléctricos estadounidenses. 5 hp, 1745 rpm, 230/460 voltios, 13,5/6,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/Salida: 3 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP889.11
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 89142SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente