Bomba Positiva Waukesha 130

Bomba Positiva Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. N/S: 114762 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad: 103 gpm. Rpm máximas: 600. Las bombas sanitarias Waukesha se caracterizan por una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 25.6-24/12, 60 Hz, trifásico. Reliance Electric Gear Drive, relación 8,56, 408 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 59-1/2 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pCJRP5108.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 114762SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Positiva Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente