Bomba positiva Waukesha 220

Bomba positiva Waukesha 220

Bomba positiva Waukesha 220 número de serie. 87648SS con variador SM Beier modelo no. 15SA0MYBP 4:1, número de serie. DO19232875 rango de velocidad 350 - 87,5 y un motor Sterling Electric Inc. de 15 hp y 1745 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 95.15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 87648SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 220
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente