Waukesha 220 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Waukesha 220 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Bomba Waukesha tamaño 220 de acero inoxidable, serie 87648, con conexiones de abrazadera de 4 pulgadas. Motor Sterling de 15 hp 3 ph. 1745 rpm, marco de 254t Modelo KB0154FFA, serie 88M1568. Variador SM Beier modelo 15SAGMYBP 4:1 serie DO19232.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 100.235
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 87648
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Waukesha 220 Bomba Positiva Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente