Bomba positiva Waukesha 25

Bomba positiva Waukesha 25

Bomba positiva Waukesha 25. Modelo 25, N/S DO335 14SS. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. Salida: (1) Motor Louis Allis de 1-1/2 pulg., modelo 8385251001, 2 hp, 1745 rpm, rpm finales 280, 208-230/440 V, 6,7- 6,4/3,2 amperios, trifásico, bastidor 184. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH033.3a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: DO335 14SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente