Bomba positiva Waukesha 30

Bomba positiva Waukesha 30

Bomba positiva Waukesha Modelo 30, S/N 130059 con motodrive Reeves XV Sz. A122, 1,5 hp, 230 460 voltios 60 hz sobre base de acero inoxidable con ruedas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 39a.339
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 130059
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente