Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable

Bomba positiva de Waukesha. Tamaño 55 DO 800, S/N 52-025-230-215. Acero inoxidable. Motor US, N/S P43282218, 3 hp, velocidad variable, 220/440 V. Puertos roscados: 2 in. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 32a.MP-109
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO 800
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente