Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha de acero inoxidable, tamaño 55. S/N D075893 SS. Puertos roscados de 2 pulgadas con motor de 4 hp, transmisión de velocidad fija, marca US Motors, 1,165 rpm, montado sobre una base de acero inoxidable. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-107
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: D075893 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente