Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable, S/N DO16424SS, puertos roscados de 2 pulgadas con 7,5 hp, marca Toshiba, 880 rpm, modelo BY758FLF2UD, 230/460 voltios, sobre base de acero dulce.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-132
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO16424SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 55 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente