Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable

Bomba universal Waukesha de desplazamiento positivo de acero inoxidable. Conexiones de abrazadera de 1 pulgada. Con base, acople, guarda y reductor de dependencia de 2 hp. Serie 122353, Modelo 6,2 HP 230-260 V, 1725 RPM, Relación 4.1, 32 in L x 9 in W x 13 in H.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 21.GR743.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 122353
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente