Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable

Bomba universal de desplazamiento positivo Waukesha de acero inoxidable modelo 6. Conexiones de abrazadera de 1 pulgada. Con base, acople, guarda y dependencia Reductora de 2 hp, 420 rpm. Serie 88382SS, modelo 6, 2 HP 230-260 V, 1725 RPM, relación 4.1, 32 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 21.GR943.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 88382SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente