Bomba positiva Waukesha 60 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 60 de acero inoxidable

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. S/N 198643 97. Clasificación sanitaria A-3. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Revoluciones máximas: 600. Junta tórica única. Características: flujo bidireccional, montaje de 3 vías, posición del eje superior, fácil instalación o conversión intercambiable. Tapa de alivio manual. La presión de derivación se regula mediante un tornillo de ajuste roscado. Aplicaciones típicas del producto: pudines (enlatados), mermeladas, jaleas, cremas y lociones faciales (cosméticos), colorantes y alcoholes, champús, cuajada y suero de queso (lácteos), requesón, yogur. Entrada/salida: 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10-RB-211
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 198643 97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 60 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente