Bomba positiva Waukesha 60 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 60 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha tamaño 60, S/N 5016SS con motor Baldor de 10 hp, trifásico, 1,725 ​​rpm, 208-230-/460 voltios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LOL152.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: sz60
  • Número de serie: 5016ss
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 60 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente