Bomba positiva Waukesha 60

Bomba positiva Waukesha 60

Bomba positiva Waukesha, tamaño 60. S/N 83710SS. Conduzca: Waukesha, tamaño 79, s/n 904-11.5.1. Motor eléctrico estadounidense. 5 hp, 1.745 rpm, 230/460 V, 13,5/6,75 amperios, 60 hz, trifásico. Entrada/Salida 2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP892.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 83710SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente