Bomba Positiva Waukesha 60

Bomba Positiva Waukesha 60

Bomba positiva de Waukesha. Modelo 060, S/N 276558-00, entrada/salida de 2 pulg. Motor de CA eléctrico Reliance, ID P18A6208M, KC, bastidor WI184TC, tipo P, trifásico, 5,0 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 15- 13,8/6,9 amperios, 60 Hz, 1,15 SF, clasificación de tiempo continua, 40 grados amb.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC203.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 276558-00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Positiva Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente