Bomba positiva Waukesha 60

Bomba positiva Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Modelo 60 sobre base de acero inoxidable. N/S 192043-96. Entrada/Salida (2) 2-1/2 pulg., motor Sterling, modelo JH0034PCA, 3 hp, 230/460 voltios, 7,8/3,9 amperios, 60 Hz, trifásico, 1745 rpm. Relación de caja de cambios 7:1, las rpm finales son 242.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SACH069.13
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 192043-96
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente