Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell U-30

Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell U-30. S/N: 274693 00. Sellos mecánicos simples. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. 600 rpm (máx.). Entradas/salidas: (2) accesorios roscados de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP063.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 274693 00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente