Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba Cherry Burrell Waukesha en el marco. Modelo U-30. N/S 273909-00. Entrada/salida 1-½ pulg. Unidad: Nord, SK 12 N140TC, S/N 800038606800002, relación: 7,28, par máximo: 01027 in lb, 230 rpm. Motor: Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC136.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 273909-00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente