Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: U-30. S/N: 255755 00. Capacidad nominal: 36 gpm. Construcción de acero inoxidable. Sellos mecánicos simples. Capacidad con esta unidad: Aprox. 6 galones por minuto. Entrada/salida Motor Reliance de 1-1/2 pulg., 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor cuántico, relación 17,33. Velocidad final: 99 rpm. Base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC137.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 255755-00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente