Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha, modelo U-30. S/N 309522, juntas tóricas, entrada con abrazadera de 1-1/2 pulg., salida con abrazadera de 1-1/2 pulg., eje de 1-1/4 pulg., motor Baldor, 2 hp, 1740 rpm, 230/ 460 voltios, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 145TC, reductor Reliance, relación 11,4:1, 152 rpm finales. Montado sobre una base de acero inoxidable de 1/2 pulg. de espesor con patas de 3 pulg. Capacidad nominal a 36 gpm. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP018.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 309522
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente