Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: U-30. S/N: 20287. Acero inoxidable. Sellos de junta tórica simple. Entrada: 1-1/2 pulg. s-line, Salida: 1-1/2 pulg. s-line. Motor Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor Nord: relación 7,28. Velocidad final: 230 rpm. Capacidad con esta unidad: 14 gpm. Base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP042.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 20287
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente