Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha, modelo U-30, S/N 292998 01. 292998 01 Entrada (1) Salida de 1-1/2 pulg. Motor Leeson de 1-1/2 pulg. Modelo C145T17VCIE, 1-1/2 hp. 208-230/460 voltios, 4,2-4,6/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico, entrada de 1740 rpm/final de 222 rpm, capacidad de 13,2 gpm. Dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 39 pulgadas de largo, 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3047.24a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 292998 01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente