Bomba positiva Waukesha Universal 130

Bomba positiva Waukesha Universal 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 269970 00. Capacidad de bombeo: 114 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Revoluciones máximas: 600. Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Motor Sew-Eurodrive, 1750 rpm. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación 3,87, 452 rpm. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 64-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ173.23
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 269970 00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Waukesha Universal 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente