Bomba presidente Graco

Bomba presidente Graco

Bomba Presidente Graco. Modelo: 206790. S/N: 4376E9. Motor neumático: Modelo: 206527 serie: 6C9. Proporción 10-1. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. FNPT, (1) 3/4 pulg. FNPT, (1) 2 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 6-7/8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FHF137.a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 206790
  • Número de serie: 4380000000000
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros/Puntos de venta: 3
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 2
  • Tipo de entrada/salida 3: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 6.875
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Bomba presidente Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente