Bomba rotativa Beach-Russ

Bomba rotativa Beach-Russ

Bomba rotativa Beach-Russ. N° 110-20/C. S/N: 72063. Especificaciones del motor: 1 hp, 1800 rpm, 230 V, 1,8 amperios. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RKFO286B
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Número de serie: 72063
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa Beach-Russ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente