Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV

Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV

2006 Bomba de desplazamiento positivo serie SPX/APV DW. Modelo DW5/256/7. Serie: 10003802. Esta bomba ultrahigiénica de la serie DW tiene espacios internos mínimos y está diseñada para soportar cambios de temperatura. Limpieza CIP/SIP. Adecuado para la manipulación suave de productos de alta y baja viscosidad, cuajada de queso, suero, frutos rojos, carnes, bebidas, productos farmacéuticos, etc. Esta unidad cuenta con el tipo de rotor bilobular. Todos los contactos son de acero inoxidable AISI 316L con elastómeros aprobados por la FDA. Aprobado 3-A y EHEDG. Desplazamiento máximo: 0,676 galones por revolución (2,56 litros/rev). Presión máxima: 102 PSI (7 bar). A 800 RPM, la bomba debe proporcionar un caudal de 540,8 GPM. La bomba está montada sobre una base de acero inoxidable con transmisión por engranajes. Motor eléctrico Reliance: 10 HP, 1755 RPM 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge: relación 6,72:1 (261 RPM finales) Año: 2006. Puertos (entrada/salida): 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1032.40
  • Fabricante: APV
  • Modelo: DW5/256/7
  • Número de serie: 10003802
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente