Bomba rotativa con sello universal Viking

Bomba rotativa con sello universal Viking

Bomba rotativa con sello universal Viking. Modelo: H124. S/N: 0814478. Capacidad nominal: 15 gpm. Motor General Electric, 1/2 hp, 1725 rpm, 208/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. El principio de bombeo de "engranaje dentro de engranaje" del Viking proporciona un bombeo amortiguado, sin pulsaciones y de bajo cizallamiento para una amplia gama de aplicaciones sin formación de espuma ni agitación. La carcasa de cojinete agrandada en la parte trasera de la bomba proporciona un fácil acceso desde el extremo impulsor y acepta varias opciones de sellado, que incluyen: empaquetaduras, sellos mecánicos de componentes, sellos mecánicos simples de cartucho, sellos mecánicos dobles de cartucho y sellos mecánicos de cartucho triple. Entrada de la bomba: rosca de 2 pulg. (hembra). Salida: rosca de 2 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN12a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL264.1
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H124
  • Número de serie: 814478
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa con sello universal Viking
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente