Bomba rotativa de desplazamiento positivo de GH Products (Alfa Laval): nunca utilizada

Bomba rotativa de desplazamiento positivo de GH Products (Alfa Laval): nunca utilizada

Bomba rotativa de desplazamiento positivo de GH Products (Alfa Laval): nunca se usó. Modelo: GHP-1020. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3 pulgadas. Motor Baldor: 1-½ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5.3-5/2.5 A, 60 hz, trifásico. Unidad Nord Gear Corporation: tamaño: SK 12-M056/C4. s/n: 122715PP, 1-1/2 hp a 1750 rpm, relación: 6,53:1. (1) Entrada de línea S de 2 pulgadas. (1) Salida s-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1-3/4 pulgadas de alto (ACN86).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP023.12
  • Fabricante: GH Products (Alfa Laval)
  • Modelo: GHP-1020
  • Número de serie: 88-6-2437
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa de desplazamiento positivo de GH Products (Alfa Laval): nunca utilizada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente