Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H

Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H

1997 Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H. Modelo: GHPD-422. Número de serie: 97-1-7272A. Capacidad nominal: 33 gpm a 145 psi. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Sterling Electric Drive, relación: 4,0, rpm de entrada/salida: 1730/434 (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN53).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253V.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHPD-422
  • Número de serie: 97-1-7272A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente