Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp. Modelo: GHS2JL10-B. Número de serie: 1143733N. Capacidad: 12,4 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,07 gal. Viscosidad máxima: 2.000.000 SSU (431.000 CST). Presión máxima: 400 psi (28 bar). El rotor y la rueda guía, la válvula de alivio interna, el eje y las piezas metálicas húmedas están fabricados en acero inoxidable 316. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. UltRam Industriesite Drive, relación: 6,316, salida de rpm: 276 (final). La serie GHS de bombas de hierro de alta capacidad está diseñada para un servicio continuo para aplicaciones en los rangos operativos indicados. Las unidades son ideales para el manejo a granel de líquidos finos y viscosos. Para el control de la temperatura, las cubiertas traseras y de alojamiento son estándar. Esta serie de servicio pesado proporciona un soporte superior del eje del rotor y un cojinete radial/de empuje integral que no requiere mantenimiento, para reducir la deflexión y el desgaste. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN56)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP009.2a
  • Fabricante: Gorman-Rupp
  • Modelo: GHS2JL10-B
  • Número de serie: 1143733N
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente