Bomba rotativa de desplazamiento positivo

Bomba rotativa de desplazamiento positivo

Bomba rotativa de desplazamiento positivo. Modelo: 1V360. S/N: 0293. Motor eléctrico industrial Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115-230 V, 12,4/6,2, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) accesorios hembra NPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 20-3/4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JDWW104.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 1V360
  • Número de serie: 293
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115-230
  • Amperios de motor: 12.4/6.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20.75
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa de desplazamiento positivo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente