Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking serie M4125

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking serie M4125

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking serie M. Modelo: M4125. S/N: 2538898. Capacidad nominal: 400 gpm a 25 psi. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN83a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2011.
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: M4125
  • Número de serie: 2538898
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking serie M4125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente