Bomba rotativa de servicio pesado Viking

Bomba rotativa de servicio pesado Viking

Bomba rotativa Viking de servicio pesado. Modelo: KK125. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión hidrostática máxima: 400 psi. Presión máxima de descarga: 200 psi. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 y 5 hp, 1740/1450 rpm, 230/460-190/380 V, 20/10-16,8/8,4 amperios, 60/50 Hz. Reductor de velocidad helicoidal Viking. La bomba rotativa con camisa de desplazamiento positivo Viking proporciona un flujo uniforme cuando se manipulan líquidos pesados ​​y viscosos como jarabe, melaza, alquitrán de hulla, soluciones jabonosas, etc. Entrada/salida de la bomba: 2 pulgadas de diámetro, brida: 7-1/2 pulgadas de diámetro , (4) orificios de fijación, de centro a centro: 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie. 4 pulgadas de alto (ACN41).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA209.a
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK125
  • Número de serie: 10800846
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa de servicio pesado Viking
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente