Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval) MOG/1020A

Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval) MOG/1020A

Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval). Modelo: MOG/1020A. S/N: 33745. Capacidad nominal: 77,55 gpm, capacidad actual: 19,47 gpm. Desplazamiento: 5,5 gal./100 revoluciones. Motor eléctrico Alpak, 1,5 hp, 1410 rpm, 220-240/380-415 V, 4,5/2,6 amperios, 50 Hz, trifásico. Operan Drive, relación: 3,98, rpm de entrada/salida: 1410/354 (final). La bomba viene con una válvula de alivio manual ubicada en la cubierta de la bomba. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHLC210.8
  • Fabricante: Ibex
  • Modelo: MOG/1020A
  • Número de serie: 33745
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval) MOG/1020A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente