Bomba rotativa positiva Tri Clover de acero inoxidable

Bomba rotativa positiva Tri Clover de acero inoxidable

Bomba rotativa positiva Tri-Clover de acero inoxidable, modelo PDPR60, rosca de 1,5 x 1,5, con accionamiento reeves vari de 5 hp, 1725 rpm y tanque de alimentación de acero inoxidable de 18 x 18 x 20 pulgadas de profundidad, agitador montado en la parte superior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-219.7
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PDPR60
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa positiva Tri Clover de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente