Bomba rotativa

Bomba rotativa

Bomba rotativa. (2) rotores de 3 pulgadas. (2) Accesorios ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1633I
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 3
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 8.375
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente