- Detalles del producto
Bomba rotativa serie Viking de servicio pesado
Bomba rotativa serie Viking de servicio pesado. Modelo: KK4225. S/N: 10366316. Construcción en hierro fundido y acero. Anteriormente utilizado por M&M/Mars para bombear chocolate. Velocidad de prueba: 285 rpm. Capacidad a velocidad de prueba: 36,5 gpm. Velocidad nominal: 640 rpm. Capacidad nominal: 80 gpm. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 9,5-8,6/4,3 amperios, trifásico. Reductor de engranajes helicoidales Viking con velocidades bajas/altas, (6) relaciones de transmisión: 2,76 a 1 a 7,65 a 1. La bomba rotativa con camisa de desplazamiento positivo Viking proporciona un flujo uniforme al manipular líquidos pesados y viscosos como jarabe, melaza, alquitrán de hulla y jabón. soluciones, etc. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDPH437.2a
- Fabricante: Viking
- Modelo: KK4225
- Número de serie: 10366316
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










