Bomba rotativa Tri-Clover PR300

Bomba rotativa Tri-Clover PR300

Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. (2) Diámetro de las bridas: 6 pulg. 8 orificios de montaje 7/8 pulg. de diámetro. Adyacente: 3-3/4 pulg. Opuesto: 8-7/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 8 pulg. de ancho x 1 pie 6 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1608.17a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300
  • Número de serie: U3766
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa Tri-Clover PR300
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente