Bomba rotativa Viking AK125

Bomba rotativa Viking AK125

1990 Bomba rotativa Viking. Modelo: AK125. El caudal de una bomba nueva que funciona a 1000 rpm es de 50 gpm. Actualmente está configurada para funcionar aproximadamente 25 gpm con unas rpm finales de 500. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Esta bomba cuenta con control de empuje de bloqueo positivo para un posicionamiento exacto del rotor y el eje, y la carcasa giratoria permite seleccionar disposiciones de puertos en ángulos de 45 o 90 grados. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 4 pies. 5 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (ACN49).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP002.2
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AK125
  • Número de serie: 10087278
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa Viking AK125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente