Bomba rotativa Viking K125 Bomba de desplazamiento positivo

Bomba rotativa Viking K125 Bomba de desplazamiento positivo

Bomba rotativa Viking Bomba de desplazamiento positivo. Modelo: K125. S/N: 2200062. Motor Sew-Eurodrive, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew-Eurodrive Drive, relación: 42,90, velocidad final: 10,8/54 rpm, torsión: 1490 lb.-in. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG075.
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: K125
  • Número de serie: 2200062
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba rotativa Viking K125 Bomba de desplazamiento positivo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente