Bomba sanitaria de alta presión Fristam

Bomba sanitaria de alta presión Fristam

Bomba Sanitaria de Alta Presión Fristam. Modelo FM332-175, S/N FM332 74005. Entrada/salida de 2,5 pulg. La bomba tiene tres etapas y está diseñada para bombear hasta 200 gpm a 200 psi y 500 pies de altura, con motor Baldor de 60 hp, 3550 rpm, 230/ 460 V, 60 Hz, trifásico. La configuración actual funcionará a 230 gpm 180 psi 410 pies

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDLF001.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FM332-175
  • Número de serie: FM332 74005
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba sanitaria de alta presión Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente