Bomba sanitaria ITT Jabsco

Bomba sanitaria ITT Jabsco

Bomba sanitaria ITT Jabsco, modelo 15010-0765, número de serie 1-87, motor Baldor 1/2 HP 208-230-460V 850 RPM, entrada-salida de 1,5 pulgadas, marco de acero inoxidable, dimensiones totales 24 pulgadas de alto x 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 4
  • Fabricante: ITT Jabsco Pureflo
  • Modelo: 15010-0765
  • Número de serie: 1-87
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba sanitaria ITT Jabsco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente