Bomba sinusoidal de 4 pulg.

Bomba sinusoidal de 4 pulg.

Bomba sinusoidal: 4 pulg. Modelo: MR150NNTC, S/N: 96710773. ID: A417. Focas de buna. Motor Sew Eurodrive: 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz. Motor Sew Eurodrive: relación 4,16, 1720 rpm (entrada), 413 rpm (salida), 1140 lb-in de torsión. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN125)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SJFK044.28a
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: MR150NNTC
  • Número de serie: 96710773
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba sinusoidal de 4 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente