Bomba sinusoidal modelo MR125NNTC

Bomba sinusoidal modelo MR125NNTC

Bomba sinusoidal. Modelo: MR125NNTC. S/N: 9671818. Acero inoxidable 304. Focas de buna. Motor industrial Baldor: 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,3-5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Mobilgear 630. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 44-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF195.4a
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: MR125NNTC
  • Número de serie: 9671818
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba sinusoidal modelo MR125NNTC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente