Bomba sinusoidal modelo MR130-NNTC

Bomba sinusoidal modelo MR130-NNTC

Bomba sinusoidal modelo MR130-NNTC, S/N 99711852, con entrada y salida de 3 pulgadas. Motor Eurodrive de 7,5 hp, número de modelo DFV132S4-K5, 230/460 voltios, 60 hz, consumo de 18,8/9,4 amperios, 1720 rpm, 501 rpm finales.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGMM245.10
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: MR130-NNTC
  • Número de serie: 99711852
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba sinusoidal modelo MR130-NNTC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente