Bomba Sinusoidal SPS-20 Acero Inoxidable

Bomba Sinusoidal SPS-20 Acero Inoxidable

Bomba sinusoidal de acero inoxidable, modelo SPS-20, S/N 10132SP-003, ID 417, entrada/salida 2 pulg., motor de 2-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 6,89 rata 10, 254 rpm finales .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 40.CC277.7a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: SPS-20
  • Número de serie: 10132SP-003
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Sinusoidal SPS-20 Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente